CONDOR Over-the-Glasses (OTG) Safety Glasses 4VCD6 Anti-Fog, Frameless gray 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4VCD6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46181802 |
| Adjustable Arm Length | No |
| Adjustable Nose Piece | No |
| ANSI Dust/Splash Rating | Not Rated for Dust or Splash |
| Application | General Purpose |
| Arm Color | Silver |
| Arm Length (mm) | 120 |
| Arm Material | Nylon |
| Arm Tip Type | Bayonet |
| Dielectric Protection | No |
| Eyewear Size | M |
| For Small Heads Designation | Not Rated for Small Heads |
| Frame Color | Gray |
| Frame Material | Nylon |
| Frame Style | OTG |
| Frame Type | Frameless |
| Gender | Unisex |
| Glasses Lens Coating | Anti-Fog |
| Includes Anti-Fog Lens Coating | Yes |
| Includes Anti-Static Lens Coating | No |
| Includes Brow Lining | No |
| Includes Eye Socket Lining | No |
| Includes Padded Arms | Yes |
| Includes Padded Nose Piece | No |
| Includes Polarized Lens Coating | No |
| Includes Scratch-Resistant Lens Coating | No |
| Lens Color | Gray |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Manufacturer Part Number | 4VCD6 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 55 |
| Metal Detectable | No |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -5 |
| Photochromatic Lens | No |
| Series | OG |
| Standards | ANSI Z87.1-2015 |
| Sub Brand | Oxulux(TM) OTG |
| Temple-to-Temple Width (in) | 6-3/8 |
| Ultra-Violet Scale Protection Designation | U6 |
| Visible Light Scale Protection | L3 |
| X-Ray Detectable | No |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The lenses on these OTG safety glasses have the following coating:Anti-fog keeps lenses free of condensation in humid conditions, climate-controlled areas, or when moving between areas with different temperatures.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Aksesoris%20Goggles/CONDOR%20Over-the-Glasses%20(OTG)%20Safety%20Glasses/CONDOR%20Over-the-Glasses%20(OTG)%20Safety%20Glasses%204VCD6%20Anti-Fog%2C%20Frameless%20gray%201pc/gzS040189611-1.jpg)