MSA Noise-Reducing Communication Headsets & Earplugs (Penutup Telinga) 10082166 Behind-the-Neck , 19 dB NRR 18db Electronic 1pc

#Nomor SKU S040189550
Wishlist
Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10082166
Unit 1pc
UNSPSC 46181903
Auxiliary Input (mm) 3.5 Mono Plug
Band Color Black
Band Material Cloth
Battery Size AAA
Battery Type Disposable
Button Functions Volume Up/Down
Cable Style Straight
Connection Type 3.5mm Mono
Cup Color Black
Cushion Material Foam
Dielectric Yes
Earmuff Style Behind-the-Neck
Electrically Insulated No
Environmental Listening Yes
Features Adjustable Volume; Automatic 4 hr Shut Off
Includes (2) Battery
Includes Batteries Yes
Intrinsically Safe Yes
Manufacturer Part Number 10082166
Noise Reduction Rating NRR (dB) 19
Noise Canceling Yes
Number of Batteries 2
Radio Band Type No Radio Band
Replacement Pad Grainger Part Number 3THJ3
Series Supreme Pro-X
Standards ANSI S3.19-1974; CSA Class B
Style Foldable
Two-Way Radio Communication Type Listen
Weight (oz) 1.2
Wired Connection Type (mm) 3.5 Mono Jack
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait