Pyramex Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light Use SBG5020DT Anti-Fog /Anti-Static /Anti-Scratch, No Foam Lining anti-static Gray 1pc

#Nomor SKU S040185996
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SBG5020DT
Unit 1pc
UNSPSC 46181802
ANSI Dust/Splash Rating Not Rated for Dust or Splash
Application General Purpose
Arm Color Black/Gray
Arm Material Polycarbonate
Arm Tip Type Straight
Band Material Polyester
Dielectric Protection No
Eyewear Size M
Foam Lined No Foam Lining
Frame Color Black/Gray
Frame Material Nylon
Frame Type Full-Frame
Gender Unisex
Glasses Frame Style Wraparound with Side Protection
Glasses Lens Coating Anti-Fog ; Anti-Static ; Anti-Scratch
Includes Adjustable Strap; Removable Foam Liner
Includes Anti-Fog Lens Coating Yes
Includes Anti-Static Lens Coating Yes
Includes Brow Lining No
Includes Eye Socket Lining No
Includes No Lens Coatings No
Includes Padded Arms No
Includes Padded Nose Piece Yes
Includes Polarized Lens Coating No
Includes Scratch-Resistant Lens Coating Yes
Lens Color Gray
Lens Material Polycarbonate
Manufacturer Part Number SBG5020DT
Metal Detectable No
Nose Bridge Material PVC
Photochromatic Lens No
Series Highlander Plus(TM)
Standards ANSI Z87.1; CSA Z94.3; EN166; MIL-PRF-32432
Sub Brand Highlander Plus
Ultra-Violet Scale Protection Designation U6
Visible Light Scale Protection L2.5
X-Ray Detectable No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan