Pyramex Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light Use

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
GenderUnisex
Metal DetectableNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Safety Glasses Series Highlander Plus(TM) Gender Unisex Lens Color Gray Mirror Polarized Lens No Lens Coating Anti-Fog Anti-Scratch Anti-Static Yes Foam Lined Eyewear Frame Design Wraparound Eyewear Frame Style Full-Frame Frame Color Black/Gray Eyewear Size M Frame Material Nylon Lens Material Polycarbonate Temple Color Black Temple Style Straight Photochromatic Lens No Metal Detectable No X-Ray Detectable No UV Protection 99.99 Percent UVA/UVB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan