Tokyo Glass Kikai (TGK) Wire Glove Box 668810 1pc

#Nomor SKU S040146430
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 668810
Unit 1pc
Included Accessories Wall mounting screws
Material Steel wire, epoxy coating
Size (mm) 140x209x108
Product Code 5274904
M Code 76298225
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Place the glove box in a wire rack coated with epoxy resin. There are 1 box and 3 boxes, which can be attached to the wall with screws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan