Tokyo Glass Kikai (TGK) Wooden Funnel Stand for Two (Penyangga Corong) 1pc

#Nomor SKU S040137797
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Pilot Hole Diameter (mm) 35
Product Code 5275970
M Code 76348494
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is made of wood and can receive up to 2 funnels. It is an assembly type and can be easily assembled. Comes in a paper box.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan