Tokyo Glass Kikai (TGK) Stir Bar Take-Out Bar 678-17-65-01 1pc

#Nomor SKU S040111131
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 678-17-65-01
Unit 1pc
Length (mm) 370
Product Code 91509
M Code 2956256
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A magnet is embedded in the tip to remove the stirrer from the flask.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan