Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Oil KF54 400C/S 1can

#Nomor SKU S040100098
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KF54
Unit 1can
Suitable For Silicone Oil Exclusively for Oil Baths
Temperature Range (°C) -30-250
Capacity (kg) 1
Viscosity (C/s) 400
Flash Point (°C) 300 or more
Ignition Point Temperature (°C) About 400
Product Code 5276103
M Code 76351976
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan