Tokyo Glass Kikai (TGK) Separatory Funnel Stand (Penyangga Corong) Horizontal No. 4 85mm 1pc

#Nomor SKU S040095455
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Type Horizontal type up and down slide type
Hole Diameter (mm) 85
Base Dimensions (mm) 10T (a)600x(b)240
Number Four
Product Code 5274192
M Code 76271083
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an assembly type and has excellent chemical resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan