Tokyo Glass Kikai (TGK) Separable Flask Viton O-Ring 0000 13 97 03 1set

#Nomor SKU S040094953
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0000 13 97 03
Unit 1set
Material Viton
Suitable Size (mm) 85
Outer Diameter (mm) 110
Inner Diameter (mm) 95.3
Product Code 4014403
M Code 19629813
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait