Tokyo Glass Kikai (TGK) S Insulation Tube 696-31-31-13 #3 1.5mm 1pc

#Nomor SKU S040091969
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 696-31-31-13
Unit 1pc
Material S
Space CC / JIS standard product.
Inner Diameter (mm) 1.5
Outer Diameter (mm) 6
Product Code 96500
M Code 2966144
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 31 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are also SSA-S, S, MG-13, and ZR-11.There are also two oval holes, an insulating tube for the tip, and a button.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan