Tokyo Glass Kikai (TGK) PP Tube 1078-09 Transparent 1roll

#Nomor SKU S040080420
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1078-09
Unit 1roll
Material Polypropylene
Color Transparent
Inner Diameter (mm) 6
Outer Diameter (mm) 8
Tube Length (m) 20
Product Code 5272508
M Code 76208047
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The main material is a flexible tube made of polypropylene. Even if it is disposed of, the generation of dioxins is extremely small compared to PVC. Alamec PP tubing is a highly safe tubing that meets sterilized infusion set standards. It meets medical standards, but should not be used for medical purposes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan