Tokyo Glass Kikai (TGK) Polyurethane Tube TU0805G-20 Green (Opaque) 5x8mmx20m 1roll

#Nomor SKU S040078922
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TU0805G-20
Unit 1roll
Material Polyurethane
Color Green (Opaque)
Inner Diameter (mm) 5
Maximum Operating Pressure (MPa) 20°C or less: 0.8, 40°C: 0.65, 60°C: 0.5
Outer Diameter (mm) 8
Operating Temperature (°C) -20 to +60, for water: 0 to +40 (without freezing)
Minimum Bending Radius (mm) TU0805 / 20, TU1065 / 27
Suitable fluid Air, Water
Suitable Fittings One-touch Fittings, Insert Fittings, Bite Fittings, Miniature Fittings
Tube Length (m) 20
Product Code 5275036
M Code 76313397
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 31 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan