Tokyo Glass Kikai (TGK) Plug Colorimetric Tube 25ml 1pc

#Nomor SKU S040077482
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (ml) 25
Height (mm) 190
Scale (ml) 1
Outer Diameter (mm) 18
Ground Joint Common to Plugs 15/25
Accuracy (ml) ±0.2
Product Code 5273128
M Code 76231576
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan