IDEC GT5P Miniature Timer GT5P-N30SA100 1pc

#Nomor SKU S040070902
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT5P-N30SA100
Unit 1pc
Timer Function On Delay
Time Range (s) 0.5 - 30
Operating Voltage (V) 100 - 120 (AC)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- SPDT 5A contacts
- 8-pin octal base
- 9 time ranges
- Repeat error ±0.2% maximum
- Control settings by hand or screwdriver
- Power ON and timing out LED indicators
- Uses the same sockets and hold down clips as IDEC’s - - RR2P 8-pin relays
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan