Tokyo Glass Kikai (TGK) One-Touch Fitting KQG2L06-01S Elbow Union 6mm 1pc

#Nomor SKU S040069043
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KQG2L06-01S
Unit 1pc
Material SUS316 (metal fittings), special FKM (seal)
Suitable Tube Outer Diameter (mm) 6
Effective Section Area (mm²) 11.4
Dimension L1 (mm) 15.9
Dimension A (mm) 19
Dimensions d (mm) 11.4
Connector Thread 45299
Dimension L2 (mm) 16.4
Dimensions m (mm) 13.6
Suitable fluid Air, Water, Steam
Working Pressure Range (MPa) -100 to 1
Assured Pressure Resistance (MPa) 3
Width Across Flats H (mm) 10
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) -5 to 150 (without condensation) 3
Suitable Tube Material FEP / PFA / Nylon / Soft nylon 4 / Polyurethane / Polyolefin
Product Code 5275052
M Code 76314788
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan