Tokyo Glass Kikai (TGK) Nanotube 102-33911 1roll

#Nomor SKU S040064932
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 102-33911
Unit 1roll
Operating Temperature Range (°C) -20 to 55 (recommended)
Inner Diameter (mm) 9
Wall Thickness (mm) 1.5
Outer Diameter (mm) 12
Tensile Strength (MPa) 18
Tube Length (m) 20
Hardness (Shore A) 74
Product Code 5273777
M Code 76255708
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 03 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An olefin-based elastomer tube that is as transparent as soft PVC, making it easy to check the liquid. Also suitable for roller pumps.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan