Tokyo Glass Kikai (TGK) Mini Water Bath F-0010D 1pc

#Nomor SKU S040063416
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-0010D
Unit 1pc
TGK Part No. 692-61-72-07
Power Supply AC (V/A) 100 (50/60Hz)/5.5
Temperature Range (°C) Rt+5-80
Sink Inner Dimensions (mm) 140x121x78H
Temperature Accuracy (°C) ±0.1
Temperature Control Platinum resistance thermometer PID control
Material (Water Tank) SUS304
Stirring method Jet Jet Type
Product Code 2607808
M Code 55876406
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 25 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a mini size for personal use.Comes with a float type air-heating prevention device.Use the lid for long-term specifications (optional).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan