Tokyo Glass Kikai (TGK) Mini Mixer N-20M 1pc

#Nomor SKU S040062815
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N-20M
Unit 1pc
TGK Part No. 692-63-40-03
Outer Dimensions (mm) 55x75x70
Rotation Speed (rpm) 2600
Motor DC type
Product Code 100600
M Code 5781194
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a compact palm-sized design, it can be used with dry batteries (4 AA batteries) in a small space. -Necessary and sufficient performance from microtubes to small test tubes. -Both AC adapter and dry batteries can be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan