Tokyo Glass Kikai (TGK) Sheet Mede (Lembaran Alas / Lap Lab) 701-57-27-01 1pc

#Nomor SKU S040059587
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 701-57-27-01
Unit 1pc
Type 09-1115-01
Dimensions (cmxm) 37x30
Product Code 98693
JAN Code 4560136290059
M Code 6674516
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A poly film is laminated on the absorbent paper.A sheet with water absorption on one side and water repellency on the other side.It can be used as a bench coat.A convenient sheet that you can understand by using it.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan