Tokyo Glass Kikai (TGK) LED Loupe HD-001 1pc

#Nomor SKU S040055282
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HD-001
Unit 1pc
Included Accessories AAA batteries for testing
Type With light
Magnification (times) About 1.2-5.5
Lens Material Acrylic Lens
Product Code 5274603
M Code 76285309
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 03 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an interchangeable lens type and the magnification is from about 1.2 times to a maximum of 5.5 times in combination. A white LED is used for the head loupe to illuminate the work brightly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan