Tokyo Glass Kikai (TGK) Joint Plug Colorimetric Tube 50ml 267mm 1pc

#Nomor SKU S040048482
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Overall Length (mm) About 267
Capacity (ml) 50
Ground Glass Joint Stoppers 19/22
Outer Diameter x Height H (mm) 23x250
Scale (ml) 5
Accuracy (ml) ±0.35
Body Outer Diameter (mm) About 23
Product Code 5273118
M Code 76231628
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan