Tokyo Glass Kikai (TGK) Heat Shrinkable Tube F1.3×SP-0 1roll(1m)

#Nomor SKU S040043586
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F1.3×SP-0
Unit 1roll(1m)
TGK Part No. 710-18-45-48
Type 1.3X type
Length (m) 1.2
Maximum Inner Diameter after Shrinkage (mm) 8.9
Minimum Inner Diameter before Shrinkage (mm) 11.2
Continuous Use Temperature (°C) 200
Shrinking Temperature (°C) 120
Shrinkage Factor (%) About 25
Product Code 346425
M Code 2972943
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan