Tokyo Glass Kikai (TGK) Glass Filter Crucible Type 2G1 Coarse 55ml 1pc

#Nomor SKU S040040172
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Glass
Capacity (ml) 55
Standard 2G1 coarse
Outer Diameter x Height H (mm) 45x70
Overall Height (mm) 70
Filter Diameter (mm) 40
Bottom Outer Diameter (mm) 33
Maximum Pore Size (µm) 50-130
Product Code 5272939
M Code 76224883
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan