Tokyo Glass Kikai (TGK) Glass Cloth 603-87-20-01 1pc

#Nomor SKU S040039435
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 603-87-20-01
Unit 1pc
Material Glass fiber
Thickness (mm) 0.25
Dimensions (mm) 1000x1000
Regular Operating Temperature (°C) 400
Weaving Type Twill Weave
Product Code 103487
M Code 2939124
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Instead of asbestos, it is widely used as a heat insulating and heat insulating material and as an insulating material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait