Tokyo Glass Kikai (TGK) Dyeing Bat 4200003 75x115mm 1pc

#Nomor SKU S040028224
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4200003
Unit 1pc
TGK Part No. 0814-14-37-01
Type Round type, for 5 slides
Material Normal glass (soda lime glass)
Dimensions (mm) 75x115
Length (mm) 65
Top Inner Diameter (mm) 44
Outer Diameter (Upper/Lower) (mm) 60x72
Full Water Capacity (ml) Approximately 80 (up to the top of the mouth)
Product Code 4069634
M Code 26580549
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan