Tokyo Glass Kikai (TGK) Dissolved Oxygen Electrode 606-80-75-08 1pc

#Nomor SKU S040026640
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 606-80-75-08
Unit 1pc
Product Code 102387
M Code 5779401
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Model-OE-570BAWaterproof structure (JIS C 0920 compliant).Measurement method-diaphragm galvanic cell method-Additional function-Data memory function (300 data) -Auto hold function-Interval function-Watch function-External printer connection function-RS232C output-Analog output-Power supply AC adapter (optional) connection-Measurement Range-(general specifications) 0 to 19.99 mg / L, 0 to 199%, (high concentration specifications) 0 to 50.0 mg / L, 0 to 500%, when using optional diaphragm set, temperature-0 to 50.0 ° C, standard accessory Product-Dissolved oxygen sensor Cal memo OE-270AA

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan