Tokyo Glass Kikai (TGK) Cooler Tube 15/25x24/40 1pc

#Nomor SKU S040020563
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Cooling Cylinder Length (mm) 200
Ground Joint Upper x Lower Common 15/25x24/40
Suction Hole Outer Diameter (mm) 8±0.5
Product Code 5272849
M Code 76221015
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fine common mating glassware The joints are common mating. Since it complies with JIS standards, accurate experimental equipment can be assembled.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan