LS Electric Miniature Circuit Breaker BKL63Hd Series BKLH-3P-C20 20A 1pc

#Nomor SKU S039997753
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BKLH-3P-C20
Unit 1pc
Number of Poles 3
Rated Current (A) 20
Rated Short Circuit Breaking Capacity (kA) 10 (lcn)
Rated Voltage (V) 400 (IEC60898-1) (Ue)
Tripping Curve C
Insulation Voltage (V) 250 (AC) (phase to ground), 440 (AC) (phase to phase) (Ui)
Frequency (Hz) 50/60
Electrical Durability 8000
Mechanical Durability 20000
Operating Temperature (°C) -25 to +45
Standard IEC 60898-1, SNI 8528-1
Rated Service Breaking Capacity (kA) 7.5 (lcs)
Energy Limiting Class 3
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) 4 (Uimp)
Dielectric Strength (kV) 2.5
Protection Degree IP20
Storage Temperature (°C) -25 to +70
Terminal Capacity (mm²) Cable up to 25
Tightening Torque (N m) 2
Mounting 35mm Din Rail
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2024
Terakhir Diperbaharui 08 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Approvals: CE, CB, SNI
Type of Terminal: Dual Terminal
Pollution Degree: Deg II

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan