ASIMETO Magnetic Induction V-Block (Blok V Elektromagnet) 609-31-1 100X58X46MM 1unit

Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 609-31-1
Unit 1unit
Dimensions (mm) 100x58x46
Material Steel, Copper
Scope of Application (mm) Φ5-48
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used to extend magnetic force to hold bar, or irregular shaped workpieces.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan