ASIMETO Magnetic V Block 609-11-0 One Pair DIMENSION: 80X56X72MM 1unit

Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 609-11-0
Unit 1unit
A (mm) 36
Magnet Force (kgf) 70
Dimensions (mm) 80x56x72
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Used for grinding, light milling, drilling & inspection of round & square jobs.
- The top (V surface) and the end face can be adsorbed.
- The switch lever can be loaded and unloaded.
- Constitute a set of two.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan