ASIMETO Metric Dial Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Dial Metrik) 473-04-2 0-100MM 1unit

Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 473-04-2
Unit 1unit
Accuracy (mm) ± 0.02
Base Length (mm) 101.5x17
Range (mm) 0-100
Resolution (mm) 0.01
Rods 10 pcs
Stroke (mm) 10
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Graduation: .001" / 0.01mm
- The total measuring range is accomplished with threaded depth rods in 1" or 20mm intervals.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan