ASIMETO Point Micrometer 122-02-0 With Carbide Point, Ratchet Stop 25-50MM, 0.01MM 1unit

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 122-02-0
Unit 1unit
Accuracy (mm) 0.004
Anvil Type (⁰) 15
Range (mm) 25-50
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution: .001" / 0.01mm
- 15 degree and 30 degree measuring points are available
- For measuring the web thickness of drills, small grooves, and other hard to reach dimensions
- Carbide tipped measuring faces
- Ratchet stop
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan