ASIMETO Digital Blade Micrometer 117-01-0 No- Rotating Spindle, Type A Anvil, Lcd 0.001mm/0.00005inch, With Data Output Ratchet Stop Range: 0 - 25mm / 0 - 1inch 1unit

Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 117-01-0
Unit 1unit
Accuracy (mm) ± 0.002
Anvil Type A
Range (inch) 0-1
Range (mm) 0-25
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution:
Digital reading: .00005" / 0.001mm
Scale on digital models: .0001" / 0.01mm
- For measuring the groove diameter of shafts,keyways, and other hard to reach portions
- Non-rotating spindle
- Carbide tipped measuring faces
- Inch/Metric conversion
- Read the actual absolute measuring position upon switching on the display
- Automatic On/Off to maximize battery life
- Absolute or incremental measuring modes
- Support Bluetooth data transmission
Bluetooth data output: 901-01-5
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan