ASIMETO Outside Micrometer Digital 115-06-0 IP65 With Interchangable Anvil, With 6 Pcs Anvil And 5 Standards, Ratchet Stop Range: 0 - 150mm / 0 - 6inch, 0.001mm / 0.00005inch 1unit

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 115-06-0
Unit 1unit
Accuracy (mm) ± 0.003
Anvils 6 pcs
Range (inch) 0-6
Range (mm) 0-150
Standards 5 pcs
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution:
Digital reading: .00005" / 0.001mm
Flatness: .00004" / 1µm
- Ratchet stop
- Interchangeable anvils provide wider measuring ranges
- Carbide tipped measuring faces
- Grey painted steel frame for models up to 12" / 300mm
- Grey welded pipe frame for models over 12" / 300mm models
- Inch/Metric conversion
- Read the actual absolute measuring position after switching on the display
- Automatic On/Off to maximize battery life
- Absolute or incremental measuring modes
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan