Educati Compressor Oil ISO VG 32 Toupressor Clear 200 Liter 1pc

Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISO VG 32
Unit 1pc
Size (L) 200
Viscosity ISO VG 32
Color Clear
Base Material Mineral Oil
Kinematic Viscosity (cSt) '5.8 (ASTM D 445) at 100°C
Viscosity Index 149 (ASTM D 2270)
ASTM Color L0.5 (ASTM D 1500)
Flash Point (C) 234 (ASTM 92)
Pour Point (C) -37 (ASTM 97)
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Educati Toupressor, pelumas kompressor dirancang dengan menggunakan mineral base oil dan aditif kualitas terkini, untuk melumasi kompressor udara jenis rotary maupun reciprocating dan mempunyai stabilitas termal, oksidasi pada temperature yang tinggi sehingga memungkinkan operasi yang bebas dari masalah.

Untuk penyimpanan dan penggunaan
• Produk harus disimpan sebelum dibuka di tempat yang benar.
• Suhu penyimpanan harus 1C dan 40C
• Jika disimpan sesuai dengan pedoman di atas, untuk simpan adalah 3 tahun sejak tanggal pembuatan.
• Untuk kinerja optimal, bersihkan unit sebelum mengisi dengan Educati Toupressor.

Perhatian
harus diperhatikan dalam memilih penggunaan pelumas kompresor. Educati Toupressor didesain untuk kompresi udara pada kompresor rotary reciprocating dan sentrifugal. Rekomendasi pabrik harus selalu diikuti.

Tingkatan mutu : DIN 51506 VCL, VDL
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
Educati Toupressor, 32, 46, 68, dapat digunakan untuk kompressor jenis rotary screw, sedangkan 68, 100, sangat baik digunakan untuk kompressor jenis reciprocating serta beberapa kompressor rotary jenis tertentu sesuai anjuran mesin.

Kompresor-screw
Kompresor cuping putar (helical lobe screw) terdiri atas dua rotor yang dipasang pada rumahnya. bila rotor itu berputar, rotor itu menekan udara diantaranya cuping helical. Kompresor jenis ini pada umumnya mempunyai tipe pelumasan banjir (flooded) dan tidak menggunakan timing gear, ISO VG 32, 46 tau 68 merupakan viscositas standar yang direkomendasikan. Sedangkan kompresor screw jenis kering (dry type) biasanya menggunakan timing gear, dimana gear maupun bearingnya dilumasi dengan pelumas yang merujuk ke pada rekomendasi pabrik untuk viscositas yang sesuai.

Kompresor-sliding-vane
kompresor sliding vane mempergunakan tenaga senttrufugal untuk baling-baling yang berputar yang dipasang eksentrik didalam silinder. kompresor sliding vane biasanya dilumasi dengan sistem injeksi atau terendam dan biasanya membutuhkan tingkat viscositas ISO VG 46, 68,atau 100. Kompresor jenis ini yang pelumasanya menggunakan cara non sirkulasi, membutuhkan tingkat viscositas yang lebih kental seperti ISO 68 atau 100.

Kompresor-Rotary-lobe
Kompresor rotary (cuping rotary) terdiri dari dua cuping yang dipasang dalam rumahnya. Bilamana cuping itu bergerak mereka menekan udara yang adadi antara dua cuping itu. jenis-jenis straigh lobe (cuping langsung) umumnya membutuhkan pelumas dengan ISO VG 100, 150 untuk temperatur ruangan yang tinggi. ISO VG 68 dapat digunakan untuk temperature ruangan yang rendah.

Kompresor-sentrifugal
Kompresor sentrifugal mempergunakan tenaga sentrifugal yang dihasilkan dari impeller yang berotasi pada kecepatan tinggi. Kompresor jenis ini hanya membutuhkan pelumas untuk bearing dan biasanya membutuhkan tingkat viscositas ISO VG atau 46 (untuk temperatur rungan yang lebih tinggi).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan