Insize Vernier Depth Gage (Alat Ukur Kedalaman) 1240-5001 0-500mm 1unit

#Nomor SKU S039974587
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1240-5001
Unit 1unit
Accuracy (mm) ±0.05
D (mm) 150
L (mm) 585
Reading (mm) 0.02
Size (mm) 0-500
Base Length (mm) 150
Range (mm) 0-500
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of stainless steel
- Satin chrome plated reading surface
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan