Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong) 1208-1021 0-1000mm 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1208-1021 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| A (mm) | 24 |
| Accuracy (mm) | ±0.08 |
| C (mm) | 31 |
| D (mm) | 150 |
| E (mm) | 20 |
| Graduation (mm) | 0.02 |
| L (mm) | 1230 |
| Range (mm) | 0-1000 |
| Reading (mm) | 0.02 |
| Size (mm) | 0-1000 |
| Jaw Length (mm) | 150 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1208 Vernier Caliper ini digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal sekaligus dimensi internal. Jangka sorong atau skekmat analog ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dengan pilihan rentang Ø200mm Ø2000mm dan akurasi ≥0.05mm yang sangat baik. Karena ujung mata anvil bentuknya flat, maka kurang cocok untuk aplikasi gores scribing.
Pada bagian skala INSIZE 1208 Vernier Caliper sudah difinishing dengan satin- chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel. Sangat mudah digunakan untuk menggores/ scribing pada pengerjaaan material apapun. Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
Kaliper INSIZE 1208 Vernier External Caliper diklasifikasikan berdasarkan standar internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 2000mm.
Pada bagian skala INSIZE 1208 Vernier Caliper sudah difinishing dengan satin- chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel. Sangat mudah digunakan untuk menggores/ scribing pada pengerjaaan material apapun. Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
Kaliper INSIZE 1208 Vernier External Caliper diklasifikasikan berdasarkan standar internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 2000mm.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Dapat mengukur diameter luar (OD) dan dimensi dalam (ID)Graduasi ada 2 tipe yaitu ukuran 0.02mm atau 0,001 Inch dan 0,05mm atau 1/128 Inch
Ada 14 pilihan model berdasarkan rentang Ø200mm - Ø2000mm dan akurasi ≥0.05mm
Skala pembacaan ganda pada vernier. (hanya model metrik/inci dan inci),
Sekrup penjepit di atas slider untuk menahan posisi rahang geser dengan tambahan sekrup kunci fine-tuning.
Model khusus tersedia dengan rahang luar dan dalam yang terbuat dari Carbide sehingga lebih awet.
Ada minimum jumlah pemesanan (MOQ)
Disertakan dengan kotak plastik HDPE dan sertifikat pabrikan tergantung stok.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Vernier%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)%201208-1021%200-1000mm%201unit/a5S039974365-1.jpg)