Insize Kaliper Digital Luar (Jangka Sorong Digital Eksternal) 2131-31 10-30mm/0.4-1.2inch 1unit

#Nomor SKU S039972576
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2131-31
Unit 1unit
Accuracy (mm) ±0.03
H (mm) 25
L (mm) 80
R (mm) R0.5
Range (inch) 0.4-1.2
Range (mm) 10-30
Reading (inch) 0.0002
Reading (mm) 0.005
Repeatability (mm) 0.01
Size (inch) 0.4-1.2
Size (mm) 10/1/1930
W (mm) 6.5
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution: 0.005mm/0.0002"
- Reading: In digit and analog
- Display: Can be rotated by 170°
- Button function: Tolerance Go and No-Go display, data preset, max./min. measurement, data holding, inch/metric conversion, absolute/incremental measurement
- Data output
- CR2032 battery, automatic power off
- Optional accessory: Data output cable (code 7315-30 need receiver, 7302-30)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan