Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) 1106-603 0-600mm/0-24inch 1unit

#Nomor SKU S039970923
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1106-603
Unit 1unit
Dimensions a (mm) 24
Accuracy (mm) ±0.06
Size c (mm) 31
Dimensions d (mm) 200
Range (mm) 0-600
Dimension L (mm) 770
Dimension E (mm) 20
Range (inch) 0-24
Catatan With Data Interface (Data Output Cable Code 7315-22, 7302-22, Optional)
Reading (inch) 0.0005
Reading (mm) 0.01
Size (inch) 0-24
Size (mm) 0-600
Jaw Length (mm) 200
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1106 Digital Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini dibuat sesuai Standar DIN 862 untuk mengukur dimensi eksternal maupun internal berdiameter besar dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur (rahang ukur/jaw berlapis keramik) juga memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci.
INSIZE 1106 Digital Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Pilihan 27 model dengan rentang ukur: 300mm, 450mm, 500mm. 600mm, 800mm, 1000mm, 1500mm. 2000mm, 2500mm dan 3000mm dengan alternatif fitur data transfer dengan kabel atau wireless
Resolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-22 atau 7302-22
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan