TOTEM Hand Tap Set HSS (Set Mata Tap) FAA0201939 M6.00x1.00 1set

Rating:
100% of 100
(2)
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Product Group Metric Hand Tap Set
Size M6
Material HSS
Finish Brt
Thread Form (°) T/S/B 60
Overall Length (mm) 66
Flute Length (mm) 19
Pitch (mm) 1
Shank Size (mm) 6.3
Square (mm) 5
Country of Manufacture India
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2024
Terakhir Diperbaharui 13 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HSS Hand Taps. Metric coarse threads - M.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk