SUTTON Hand Tap Set HSS (Set Mata Tap) T9010600 4440 M6x1 1pc

#Nomor SKU S039955296
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T9010600
Unit 1pc
Product Group Metric Hand Tap Set
Size M6
Overall Length (mm) 66
Material HSS
Finish Brt
Application Blind hole straight flute, through hole straight flute
Flute Length (mm) 19
Shank Size (mm) 6.3
Thread Form M 60°
Square (mm) 5
Pitch (mm) 1
Country of Manufacture Australia
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 February 2024
Terakhir Diperbaharui 13 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose use Suitable for materials up to 1000N/mm² Through & blind holes Suitable for both hand and machine operations Depths up to approx. 1 x d1
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait