SOMTA Short Hand Tap M Set (Set Mata Tap) 5010600-SO M6x1mm 1set(2pcs)

#Nomor SKU S039911643
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5010600-SO
Unit 1set(2pcs)
Size M6.0
Pitch 1
Dimensions l₁ (mm) 66
Dimensions l₂ (mm) 19
Dimensions d1 (mm) 6.3
Dimension A (mm) 5
No. of Flutes 3
Code Tap Set
Material High Speed Steel
Threads Metric Coarse, Thread Form with 60°
Standard ISO 529, ISO 2 6H
Application Hand, Through Hole Taping, Blind Hole Tapping, Right Hand Cutting,
Flute Helix Angle Straight Flute
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2024
Terakhir Diperbaharui 18 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Short Hand Taps
For general hand tapping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Lammerar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Copper, Beta Brass, Bronze, Aluminium Magnesium Unalloyed, Aluminium Alloy <5% Si
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan