SOMTA 2 Flute Regular Length Slot Drill h8 Uncoated End Mill (Mata Pahat Frais) 3231905-SO 3/4inch 1pc

#Nomor SKU S039886613
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3231905-SO
Unit 1pc
Dimension D (inch) 3/4
Dimensions l₂ (mm) 25
Dimensions l₁ (mm) 77
Dimensions d₁ (inch) 5/8
Material High Speed Steel
Type Type N Standard
Standard DIN327, DIN 321
Shank type Threaded Shank h8 Tolerance
Length End Mills Regular Length
Tolerance on Cutting Diameter e8
Flute Helix Angle Right Hand Helix 30°
Application Direction of Cut
Recommended Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2024
Terakhir Diperbaharui 10 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 Flute End Mills (Slot Drills)
Milling keyways and slots to size. Designed for plunging operations.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Alloy Steel - Hardened, Lamellar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Copper, Aluminium
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan