SOMTA 2 Flute Regular Length Slot Drill h8 Uncoated End Mill (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
TypeType N Standard
ApplicationDirection of Cut
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
LengthEnd Mills Regular Length
Shank typeThreaded Shank h8 Tolerance
Tolerance on Cutting Diametere8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 Flute End Mills (Slot Drills)
Milling keyways and slots to size. Designed for plunging operations.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Alloy Steel - Hardened, Lamellar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Copper, Aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan