ECLIPSE Pot Magnet-Hold Fast 085968 44 Dia. 44mm 1pc

#Nomor SKU S039880208
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 085968 44
Unit 1pc
Type of Product Pot Magnet
Material of The Magnet Core AlNiCo
Nominal Clamping Force (N) 200
Diameter (mm) 44
Magnet Body Height (mm) 44.5
Number of Attachment Tapped Holes 2
Tapped Attachment Hole in the Magnet Head M8
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To lift the magnet from the component via a press release spindle. With 2 tapped holes M8 for fixing brackets.



Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan