OSG Carbide Radius AE-CPR4-H Series End Mill (Mata Pahat Frais Radius) 8557576 1.5xR0.3x10mm 1pc

#Nomor SKU S039850423
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8557576
Unit 1pc
Blade Diameter (mm) 1.5
Corner Radius (mm) R0.3
Neck Length (mm) 10
Cutting Length (mm) 1.2
Overall Length (mm) 45
Shank Diameter (mm) 4
Number of Flutes 4
Material Carbide
Surface Treatment DUROREY Coating
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2024
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Carbon Steel, Alloy Steel, Prehardened Steel, Tool Steel, Prehardened Steel, Hardened Steel (to 45HRC), Prehardened Steel, Hardened Steel (to 55HRC), Prehardened Steel, Hardened Steel (to 60HRC), Prehardened Steel, Hardened Steel (to 65HRC), Stainless Steel,

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan