V-TEC Mesin Laminating with Handle VT-8330 1unit

#Nomor SKU S039812001
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VT-8330
Unit 1unit
Voltage (V AC) 220
Frequency (Hz) 50/60
Power (W) 620
Pre-heating Time (minute) 3 to 5
Max. Laminating Width (mm) 330
Laminating Speed (mm/minute) 350
Heating system Quartz electric heating tube
Dimensions WxLxH (mm) 450x175x92
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 February 2024
Terakhir Diperbaharui 19 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan