V-TEC Creasing Machine CMS 800 Big Display 1unit

#Nomor SKU S039793836
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CMS 800
Unit 1unit
Power (W) 100
Creasing Thickness (g) 80-400
Dotted Line Thickness (g) 80 to 250
Creasing Data Storage 32 Series
Distance Creasing To Paper Head (mm) 20
Distance Dotted Line To Paper Head (mm) 20
Distance Between Creasing (mm) 1
Distance Between Dotted Line (mm) 3
Creasing Speed (sheets/hour) 3000
Sheet Size A4
Creasing Accuracy (mm) ±0.1
Single Crease Qty (strips/sheet) Max. 32
Frequency (Hz) 50
Paper Size Width (mm) 330
Voltage (V) 220
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 February 2024
Terakhir Diperbaharui 19 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan