SOMTA Spiral Point Plug Tap (4P-5P) (Mata Tap) 5BT0644-SO Blue Band 1/4 UNFx28 H3 1pc

#Nomor SKU S039786685
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5BT0644-SO
Unit 1pc
Tap Size 1/4 - 28 UNF
Thread Limit H3
Thread Length Lc (inch) 0.748
Overall Length L (inch) 2.559
Shank Diameter d (inch) 0.255
Band Color Blue Band
Tool Material HSSE V3
Type TYPE VA (for Steels and Stainless Steels)
Surface Treatment TiAlN Coating
No. of Flutes 3
Square Width k (inch) 0.191
Square Length lk (inch) 0.315
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 February 2024
Terakhir Diperbaharui 08 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan